Súprava dýz 7-dielna pre fúkaciu pištoľ AIR

Č. pol.: 080124 AIR
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
633 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 255 mm
Šírka 145 mm
Výška 45 mm
Skladovanie v ABS plastový box
Druh produktu Pištoľ

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 080124 AIR
EAN/GTIN 4062406270636

Popis

Prevedenie:

Súprava 7 plastových dýz. Pre fúkacie pištole GARANT do prevádzkového tlaku 15 barov.

Obsah:

Zakrivená tryska 100 mm ⌀ 6 mm, zakrivená plastová tryska 100 mm ⌀ 6 mm, plastové trysky so zníženou hlučnosťou OSHA, široká tryska, gumová tryska ako nástavec na dlhú kovovú trysku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely