Conjunto de bicos 7 peças para pistola de sopro, Tipo: AIR

N.º do artigo: 080124 AIR
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
354 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Definir preço 7 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento 255 mm
Largura 145 mm
Altura 45 mm
Acondicionamento em Caixa de plástico ABS
Tipo de produto Pistola

Identificação e classificação

Número do artigo 080124 AIR
EAN/GTIN 4062406270636
Número do fabricante 080124 AIR
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Conjunto de bicos de 7 peças de plástico. Para pistolas de sopro GARANT até 15 bar de pressão de serviço.

Índice:

Bico arqueado de 100 mm, ⌀ 6 mm, bico de plástico arqueado de 100 mm, ⌀ 6 mm, bico de plástico OSHA com redução do ruído, bico de pulverização, bico de borracha como adaptador para o bico de metal comprido.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Na použitie so stlačeným vzduchom.
  • Na priemyselné a súkromné použitie.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.

Nesprávne použitie
  • Nepoužívajte s kvapalinami, inými plynmi ani fľašami so stlačeným vzduchom.
  • Nevykonávajte neoprávnené zmeny.
  • Nemierte na osoby alebo zvieratá.
  • Neprekračujte maximálny povolený pracovný tlak.
  • Hadicu neohýbajte ani nezaťažujte.
  • Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Nevystavujte extrémnemu teplu, priamemu slnečnému žiareniu, otvorenému ohňu alebo kvapalinám.
  • Nesmú používať deti.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados