Set de duze 7 buc. pentru pistol cu jet de aer, Tip: AIR

Cod articol.: 080124 AIR
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
180 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj serviete
Culoarea portocaliu; negru
Lungime ţeavă 100 mm
Diametrul țevii 6 mm
Presiune de funcționare max. 15 bar
Tip produs Duză
Cuprins 7 buc.
Cu tub da
Recomandat pentru aer
Material plastic

Identificare și clasificare

Cod articol 080124 AIR
EAN / GTIN 4062406270636
Număr producător 080124 AIR
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Set de duze din plastic, 7 buc. Pentru pistol cu jet de aer GARANT până la o presiune de lucru de 15 bar.

Conţinut:

Duză curbată 100 mm ⌀ 6 mm, duză curbată din plastic 100 mm ⌀ 6 mm, duze din plastic OSHA pentru zgomot redus, duză cu jet lat, duză de cauciuc ca extensie pentru duza metalică lungă.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru utilizarea cu aer comprimat.
  • Pentru uz industrial şi privat.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu se utilizează cu lichide, alte gaze sau cu butelii cu aer comprimat.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu îndreptaţi spre persoane sau animale.
  • Nu depăşiţi presiunea de lucru maximă admisă.
  • Nu îndoiţi sau tensionaţi furtunul.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui, la flacără deschisă sau la lichide.
  • Nu se recomandă pentru a fi utilizată de copii.