Fúvóka készlet 7 db Lefúvató pisztolyhoz, Típus: AIR

Cikkszám: 080124 AIR
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
359 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár beállítása 7 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 255 mm
Szélesség 145 mm
Magasság 45 mm
Tárolás ABS műanyag doboz
Termék fajtája Pisztoly

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 080124 AIR
EAN / GTIN 4062406270636
Gyártó száma 080124 AIR
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Műanyag fúvóka készlet 7 darabos. GARANT lefúvató pisztolyhoz 15 bar üzemi nyomásig.

Tartalma:

Hajlított fúvófej 100 mm ⌀ 6 mm, hajlított műanyag fúvófej 100 mm ⌀ 6 mm, zajcsillapított OSHA műanyag fúvókák, széles fúvófej, gumi fúvófej adapterként a fém fúvófejre.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Sűrített levegővel való használat esetén.
  • Ipari és háztartási használatra.
  • Csak műszakilag kifogástalan és üzembiztos állapotban használja.

Rendeltetésellenes használat
  • Ne használja folyadékokkal, más gázokkal vagy sűrített levegő palackokkal.
  • Ne végezzen önhatalmú átalakítást.
  • Ne irányítsa személyekre vagy állatokra.
  • A maximálisan engedélyezett munkanyomást ne lépje túl.
  • A tömlőt ne törje meg vagy tegye ki terhelésnek.
  • Ne használja robbanásveszélyes területeken.
  • Ne tegye ki a lámpát erős hőhatásnak, közvetlen napsugárzásnak, nyílt lángnak vagy folyadékoknak.
  • Gyermekek általi használatra nem alkalmas.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek