Pistolet wydmuchowy AIR, Typ: AIR

Nr art.: 080123 AIR
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 465 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maks. ciśnienie robocze 15 bar
wydajność przepływu przy 6 bar 330 l/min
Rodzaj produktu Pistolet

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 080123 AIR
EAN / GTIN 4062406270643
Numer producenta 080123 AIR
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości pistolet wydmuchowy na sprężone powietrze o niezwykle ergonomicznym kształcie, odpornej na zarysowania powierzchni oraz odporności na działanie rozpuszczalników, przeznaczony do zastosowań uniwersalnych. Łatwa eksploatacja dysz wymiennych. Obrotowa głowica z szybkim zamknięciem zostaje odblokowana, chwyt w różnych położeniach.
Pistolet wydmuchowy z wymienną stalową dyszą wydmuchową 100 mm.

W dostawie:

Pistolet wydmuchowy ze złączką rozm. 1/4 cala, wymienna rura rozpylacza 100 mm.

Wskazówka:

Odpowiedni uchwyt pistoletu wydmuchowego zob. nr 080260 wielk. H1 i nr 955750.
Pojedyncze dysze patrz nr 080126.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do użytku ze sprężonym powietrzem.
  • Przeznaczony do zastosowań przemysłowych i domowych.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie stosować z cieczami, innymi gazami ani z butlami sprężonego powietrza.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie kierować w stronę ludzi ani zwierząt.
  • Nie przekraczać maksymalnej dopuszczalnej wartości ciśnienia roboczego.
  • Nie zginać ani nie obciążać węża.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego, otwartego ognia ani bezpośredniego kontaktu z cieczami.
  • Nie nadaje się do używania przez dzieci.