Uchwyt do pistoletu pneumatycznego GARANT easyFix, Typ: 1

Nr art.: 955750 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Uchwyt do pistoletu pneumatycznego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955750 1
EAN / GTIN 4062406197827
Numer producenta 955750 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Do zawieszania podłączonych i niepodłączonych pistoletów pneumatycznych. 3 możliwości zamocowania: zamocowanie na złączce (średnica stopniowanego otworu 26 i 23 mm, dostosowana do średnicy węża maks. 16 mm), zamocowanie na złączce wtykowej (średnica tulejki 13 mm) albo zawieszenie na spuście.
Łatwe umieszczanie jedną ręką w płycie perforowanej, bez użycia narzędzi. Mocne trzymanie bez przykręcania, dzięki czemu unika się zadrapania płyty.

Pasuje do:

Ścianki perforowane □ 9×9 mm co 37 mm.

W dostawie:

Wszystkie odpowiednie płytki podstawy.