{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Schlauchaufroller Stahlblechgehäuse, Typ: 15SCS | |
| Kolor | Szare | |
| Materiał obudowy | stal | |
| Szerokość korpusu | 470 mm | |
| Głębokość obudowy | 180 mm | |
| Wysokość korpusu | 494 mm | |
| Automatyczne zwijanie | tak | |
| Możliwość obrotu | nie | |
| Typ przyłącza, Wejście | Sprawdziany do gwintu UNF | |
| Typ przyłącza, Wyjście | Sprawdziany do gwintu UNF | |
| Wielkość, Sprawdziany do gwintu UNF | 1/2 cal; 1/2 cal | |
| Rodzaj produktu | Zwijacz węża | |
| Kształt węża | proste | |
| Materiał węża | Tworzywo sztuczne | |
| użytkowa długość węża | 15 m | |
| Ciśnienie robocze maks. | 50 bar | |
| Przyłącze | Wyjście; Wejście | |
| Możliwość użycia do | Ciecze; Sprężone powietrze |
| Numer artykułu | 080076 15SCS | |
| EAN / GTIN | 4030704094049 | |
| Numer producenta | 09 404 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | RAPID Group GmbH, Bahnhofstraße 53-55, 64560 Riedstadt-Goddelau, Deutschland, www.rapid-group.de |