{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
husets bredd | 470 mm | |
husets djup | 180 mm | |
husets höjd | 494 mm | |
material hus | Stålplåt, lackerad | |
Anslutning utgång | 1/2 tum | |
Anslutning ingång | 1/2 tum | |
Maximalt arbetstryck | 50 bar | |
Effektiv slanglängd | 15 m | |
Upprullningsautomatik SCS | Ja | |
Produktslag | Slangupprullare |
Artikelnummer | 080076 15SCS | |
EAN/GTIN | 4030704094049 | |
Tillverkarens nummer | 09 404 |