Slangeopruller, stålpladehus, Type: 15SCS

Art.-nr.: 080076 15SCS
Pris pr. 1 styk (DKK 460,97 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Schlauchaufroller Stahlblechgehäuse, Typ: 15SCS
Farve grå
Materiale, hus Stål
Bredde, hus 470 mm
Dybde, hus 180 mm
Højde, hus 494 mm
Automatisk retraktor ja
Tilslutningstype, Indgang Gevind
Tilslutningstype, Udgang Gevind
Størrelse, Gevind 1/2 tommer; 1/2 tommer
Produkttype slangeopruller
anvendelig slangelængde 15 m
Driftstryk maks. 50 bar
Tilslutning Udgang; Indgang
Egnet til trykluft; væsker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 080076 15SCS
EAN/GTIN 4030704094049
Producentnummer 09 404
Producent/ansvarlig person RAPID Group GmbH, Bahnhofstraße 53-55, 64560 Riedstadt-Goddelau, Deutschland, www.rapid-group.de

Betegnelse

Udførelse:

Slangeopruller med udtræks- og oprulningsautomatik, der føres via stålfjedre med lang levetid og med flere stop pr. omdrejning.
Åben slangeopruller i lakeret og partielt forzinket ståludførelsemed variabel udløbsåbning og robust gummislange.
Med patenteret, styret oprulningsautomatik SCS til forhindring af beskadigelser og personskader.

Anvendelse:

Egnet til luft, vand, olie, diesel.
Til forøgelse af ergonomien ved trækaflastet arbejde samt ordningssikring og forebyggelse af uhelds- og skadefare som følge af slanger anbragt på jorden.