Enrollador de manguera con carcasa de chapa de acero, Tipo: 15SCS

Número de artículo: 080076 15SCS
Precio por 1 unidad (68,59 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Schlauchaufroller Stahlblechgehäuse, Typ: 15SCS
Color gris
Material carcasa Acero
Anchura carcasa 470 mm
Profundidad carcasa 180 mm
Altura carcasa 494 mm
Enrollado automático sí
Orientable no
Tipo de conexión, Entrada Rosca
Tipo de conexión, Salida Rosca
Tamaño, Rosca 1/2 pul; 1/2 pul
Tipo de producto Enrollador de manguera
Forma del tubo flexible recta
Material tubo flexible Plástico
Longitud utilizable de la manguera 15 m
Presión de funcionamiento máx. 50 bar
Conexión Salida; Entrada
Aptitud para Aire comprimido; Líquidos

Identificación y clasificación

Número de artículo 080076 15SCS
EAN / GTIN 4030704094049
Número del fabricante 09 404
Fabricante/responsable RAPID Group GmbH, Bahnhofstraße 53-55, 64560 Riedstadt-Goddelau, Deutschland, www.rapid-group.de

Descripción

Ejecución:

Enrollador de manguera con automatismo de extensión y de arrollamiento guiado y accionado a través de resortes de acero duraderos, con bloqueo múltiple por vuelta.
Enrollador de manguera abierta en modelo de chapa de acero galvanizado parcialmente y pintado con abertura variable y manguera de caucho robusta.
Con arrollamiento automático SCS controlado, patentado, para evitar lesiones.

Aplicación:

Apropiado para aire, agua, aceite, diésel.
Para aumentar la ergonomía gracias al trabajo con descarga de tracción, así como para asegurar el orden y evitar riesgos de accidentes y lesiones por mangueras colocadas en el suelo.