Žarnų vyniotuvas lakštinio plieno korpuse, Tipas: 15SCS

Prekės Nr.: 080076 15SCS
Kaina už vieną 1 vnt. (65,13 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Schlauchaufroller Stahlblechgehäuse, Typ: 15SCS
Spalva pilkas
Korpuso medžiaga Plienas
Korpuso plotis 470 mm
Korpuso gylis 180 mm
Korpuso aukštis 494 mm
Automatinė ritė taip
Jungties tipas, Įėjimas Sriegis
Jungties tipas, Išvestis Sriegis
Dydis, Sriegis 1/2 in; 1/2 in
Produkto rūšis žarnų vyniotuvas
naudingasis žarnos ilgis 15 m
Darbinis slėgis maks. 50 bar
Jungtis Išvestis; Įėjimas
Tinka skysčiai; suslėgtas oras

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 080076 15SCS
EAN / GTIN 4030704094049
Gamintojo numeris 09 404
Gamintojas / atsakingas asmuo RAPID Group GmbH, Bahnhofstraße 53-55, 64560 Riedstadt-Goddelau, Germany, www.rapid-group.de

Aprašymas

Modelis:

Žarnų vyniotuvas su kreipiamosiomis, patvariomis plieno spyruoklėmis varomas išvyniojimo ir vyniojimo automatinis įtaisas su keliais fiksatoriais apsisukimui.
Atviras žarnų vyniotuvas, dažyta, iš dalies cinkuota lakštinio plieno konstrukcija su reguliuojamu išleidimo langu ir tvirta gumine žarna.
Su patentuota, valdoma vyniojimo automatika SCS, kad būtų išvengta susižeidimų ir sužalojimų.

Paskirtis:

Tinka orui, vandeniui, tepalui ir dyzelinui.
Padidinti ergonominį poveikį dirbant be įtempimo, taip pat užtikrinti tvarką ir išvengti nelaimingų atsitikimų bei sužalojimųdėl ant žemės gulinčių žarnų.