{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Niebieskie; Zielony | |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne | |
| Szerokość korpusu | 406 mm | |
| Głębokość obudowy | 190 mm | |
| Wysokość korpusu | 313 mm | |
| Automatyczne zwijanie | tak | |
| Możliwość obrotu | tak | |
| Kąt obrotu | 180 stopni | |
| Typ przyłącza, Wejście | Sprawdziany do gwintu UNF | |
| Typ przyłącza, Wyjście | Szybkozłącze | |
| Rozmiar, Sprawdziany do gwintu UNF | 1/4 cal | |
| Rozmiar, Szybkozłącze | 1/4 cal | |
| Rodzaj produktu | Zwijacz węża | |
| Kształt węża | proste | |
| Materiał węża | Poliuretan (PU) | |
| Średnica zewnętrzna węża | 12 mm | |
| Średnica wewnętrzna węża | 8 mm | |
| użytkowa długość węża | 10 m | |
| Ciśnienie robocze maks. | 16 bar | |
| Przyłącze | Wyjście; Wejście | |
| Możliwość użycia do | Sprężone powietrze |
| Numer artykułu | 080071 10S | |
| EAN / GTIN | 7391390404046 | |
| Numer producenta | 309112028 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de |