{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | Modrá; Zelená | |
| Materiál pouzdra | Plast | |
| Šířka pouzdra | 406 mm | |
| Hloubka pouzdra | 190 mm | |
| Výška korpusu | 313 mm | |
| Automatika navíječe | ano | |
| Výkyvné | ano | |
| Úhel vykývnutí | 180 stupně | |
| Typ přípojky, Vstup | Závit | |
| Typ přípojky, Výstup | Rychlospojka | |
| Velikost, Závit | 1/4 palec | |
| Velikost, Rychlospojka | 1/4 palec | |
| Druh produktu | Navíječka hadic | |
| Tvar hadice | Přímé | |
| Materiál hadice | Polyuretan (PU) | |
| Průměr hadice vnější | 12 mm | |
| Průměr hadice vnitřní | 8 mm | |
| Užitečná délka hadice | 10 m | |
| Provozní tlak max | 16 bar | |
| Přípojka | Výstup; Vstup | |
| Vhodné pro | Stlačený vzduch |
| Katalogové číslo | 080071 10S | |
| EAN / GTIN | 7391390404046 | |
| Číslo výrobce | 309112028 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de |