{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| husets bredd | 406 mm | |
| husets djup | 190 mm | |
| husets höjd | 313 mm | |
| material hus | Plast | |
| färg hus | blå | |
| Anslutning utgång | 1/4 tum | |
| Anslutning ingång | 1/4 tum | |
| Maximalt arbetstryck | 16 bar | |
| Effektiv slanglängd | 10 m | |
| utvändig slang-⌀ | 12 mm | |
| Invändig slang-⌀ | 8 mm | |
| Material slang | Polyuretan | |
| Färg slang | neongrön | |
| Upprullningsautomatik SCS | Ja | |
| lämplig för | Tryckluft | |
| Produktslag | Slangupprullare |
| Artikelnummer | 080071 10S | |
| EAN/GTIN | 7391390404046 | |
| Tillverkarens nummer | 309112028 | |
| Tillverkare/ansvarig person | CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de |