{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Puzdro Šírka | 406 mm | |
| Hĺbka puzdra | 190 mm | |
| Výška puzdra | 313 mm | |
| Materiál krytu | Plast | |
| Farba puzdra | modrá | |
| Pripojenie výstup | 1/4 palec | |
| Pripojenie vstup | 1/4 palec | |
| Maximálny prevádzkový tlak | 16 bar | |
| využiteľná dĺžka hadice | 10 m | |
| Vonkajší ⌀ hadice | 12 mm | |
| Vnútorný ⌀ hadice | 8 mm | |
| Materiál hadice | Polyuretán | |
| Farba hadice | kriklavozelená | |
| Automatický prevíjač SCS | Áno | |
| vhodné pre | Stlacený vzduch | |
| Druh produktu | Navíjačka hadíc |
| Číslo položky | 080071 10S | |
| EAN/GTIN | 7391390404046 | |
| Číslo výrobcu | 309112028 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de |