Saugus žarnų vyniotuvas, plastikinis korpusas Suslėgtas oras, ⌀ 8 ×12 mm, Naudingasis žarnos ilgis: 10Sm

Prekės Nr.: 080071 10S
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
70 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Naudingasis žarnos ilgis (m) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Korpuso plotis 406 mm
Korpuso gylis 190 mm
Korpuso aukštis 313 mm
Korpuso medžiaga iš plastiko
Korpuso spalva mėlyna
Išėjimo jungtis 1/4 in
Įėjimo jungtis 1/4 in
maksimalus darbinis slėgis 16 bar
naudingasis žarnos ilgis 10 m
Žarnos išorinis ⌀ 12 mm
Žarnos vidinis ⌀ 8 mm
Žarnos medžiaga Poliuretano
Žarnos spalva neoninė žalia
Automatinis vyniojimo įtaisas SCS taip
Tinka Suslėgtas oras
Produkto rūšis Žarnų vyniotuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 080071 10S
EAN / GTIN 7391390404046
Gamintojo numeris 309112028
Gamintojas / atsakingas asmuo CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Germany, www.cejn.de

Aprašymas

Modelis:

Žarnos vyniotuvas su PU žarna, signalinės neoninės žalios spalvos.
Itin atsparus lūžiams, uždaras plastikinis korpusas naudoti zonose, kur daug nešvarumų ir dulkių. Kompaktiška konstrukcija ir paprastas montavimas prie sienos ar lubų su 180° pasukimo kampu. Dideliems srauto greičiams tinkanti PU žarna yra itin atspari dilimui, su plieninėmis jungtimis.
Žarnų vyniotuvas su žarnos kreipiamąja ir kontroliuojamu, galingu įtraukimu.

Pastaba:

Movą žr. Nr. 080286.