Uchwyty do węży, Typ: 13

Nr art.: 080027 13
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
97 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor
Szare
Materiał obudowy
Aluminium (Al)
Rodzaj produktu
Uchwyty do węży
Średnica wewnętrzna węża
13 mm
użytkowa długość węża
50 000 m

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 080027 13
EAN / GTIN 4047322458948
Numer producenta 130353
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Wykonanie:

Aluminiowy nielakierowany uchwyt węża do łatwego montażu na ścianie.

Pasuje do:

maks. 50 m węża o wewn. ⌀:
13 mm.