Držák na hadice, Typ: 13

Artiklové číslo: 080027 13
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
249 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva
Šedá
Materiál pouzdra
Hliník (Al)
Druh produktu
Držák na hadice
Průměr hadice vnitřní
13 mm
Užitečná délka hadice
50 000 m

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 080027 13
EAN / GTIN 4047322458948
Číslo výrobce 130353
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Provedení:

Hliníkový držák hadice nelakovaný. Pro jednoduchou montáž na stěnu.

Vhodné pro:

Maximálně 50 m hadice při vnitřním ⌀:
13 mm.