Žarnų laikiklis, Tipas: 13

Prekės Nr.: 080027 13
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
135 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva pilkas
Žarnos vidinis skersmuo 13 mm
naudingasis žarnos ilgis 50 m

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 080027 13
EAN / GTIN 4047322458948
Gamintojo numeris 130353
Gamintojas / atsakingas asmuo Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Germany, www.riegler.de

Aprašymas

Modelis:

Aliumininis žarnos laikiklis, nedažytas. Paprasta pritaisyti prie sienos.

Tinka:

Maksimalus 50 m žarnos tvirtinimo laikiklis, kai vidinis ⌀:
13 mm.