Schlauchhalter, Typ: 13

Artikel-Nr.: 080027 13
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
273 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe grau
Material Gehäuse Aluminium (Al)
Produktart Schlauchhalter
Durchmesser innen Schlauch 13 mm
nutzbare Schlauchlänge 50 000 m

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 080027 13
EAN / GTIN 4047322458948
Herstellernummer 130353
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Ausführung:

Aluminium Schlauchhalter unlackiert. Zur einfachen Wandmontage.

Passend für:

Maximal 50 m Schlauchaufnahme bei einem Innen-⌀ von:
13 mm.