Letkupidin 13

Tuote nro.: 080027 13
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
122 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 348 mm
Kokonaisleveys 137 mm
Kokonaiskorkeus 157 mm
Raaka-aine alumiini
Reikien määrä 7
Tuotetyyppi Letkupidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 080027 13
EAN / GTIN 4047322458948
Valmistajan numero 130353

Kuvaus

Malli:

Alumiininen letkunpidike, maalaamaton Helppo asennus seinälle.

Sopii:

Enintään 50 m:n letkuliitäntä, sisä-⌀:
13 mm.