{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | P2551 | |
wymiary uchwytu narzędziowego | 12,7 mm | |
kształt uchwytu narzędziowego | czworokątny | |
maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 480 l/min | |
częstotliwość uderzeń | 40 Hz | |
gwint przyłączeniowy | BSP | |
przyłącze pneumatyczne | 1/4 cal | |
zalecana średnica węża (⌀ wewn.) | 10 mm | |
masa | 2,95 kg | |
poziom natężenia dźwięku przy pracy | 85 dB(A) | |
maks. wibracje wg EN | 6,7 m/s2 | |
długość | 435 mm | |
Rodzaj produktu | Młoty udarowe z przecinakami |
Numer artykułu | 079730 P2551 | |
EAN / GTIN | 7322590037031 | |
Numer producenta | 8425010351 |