{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | P2551 | |
Szerszámbefogó mérete | 12,7 mm | |
Szerszámbefogó alakja | Négyszög | |
Maximum levegőigény | 480 l/min | |
Ütésfrekvencia | 40 Hz | |
Csatlakozó menet | BSP | |
Sűrített levegő csatlakozó | 1/4 coll | |
Ajánlott tömlőméret (belső ⌀) | 10 mm | |
Súly | 2,95 kg | |
Működési zajkibocsátás | 85 dB(A) | |
Max. vibráció EN szerint | 6,7 m/s2 | |
Hossz | 435 mm | |
Termék fajtája | Vésőkalapács |
Cikkszám | 079730 P2551 | |
EAN / GTIN | 7322590037031 | |
Gyártó száma | 8425010351 |