{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | P2551 | |
Įrankių laikiklio matmenys | 12,7 mm | |
Įrankių laikiklio forma | Kvadratinis veržlių raktas | |
maksimalus oro poreikis | 480 l/min | |
Smūgių dažnis | 40 Hz | |
Prijungimo sriegis | BSP | |
Pneumatinė jungtis | 1/4 in | |
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis ⌀) | 10 mm | |
Svoris | 2,95 kg | |
Darbinis triukšmas | 85 dB(A) | |
maksimali vibracija pagal EN | 6,7 m/s2 | |
Ilgis | 435 mm | |
Produkto rūšis | Atskėlimo plaktukas |
Produkto numeris | 079730 P2551 | |
EAN / GTIN | 7322590037031 | |
Gamintojo numeris | 8425010351 |