{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | P2551 | |
Dimensiunile portsculei | 12,7 mm | |
Formă portsculă | Pătrat | |
Debit maxim de aer necesar | 480 l/min | |
Frecvenţa percuţie | 40 Hz | |
Racord filetat | BSP | |
Racord de aer comprimat | 1/4 inch | |
Dimensiune recomandată a furtunului (⌀ interior) | 10 mm | |
Greutate | 2,95 kg | |
Zgomot de lucru | 85 dB(A) | |
Vibraţie maximă conform EN | 6,7 m/s2 | |
Lungime | 435 mm | |
Tip produs | Daltă |
Cod articol | 079730 P2551 | |
EAN / GTIN | 7322590037031 | |
Număr producător | 8425010351 |