Tryckluftsdriven mejselhammare P2551

Article no.: 079730 P2551
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
3 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning P2551
mått verktygshållare 12,7 mm
form verktygshållare Fyrkant
maximal luftförbrukning 480 l/min
slagfrekvens 40 Hz
anslutningsgänga BSP
Tryckluftsanslutning 1/4 tum
rekommenderad slangdimension (invändig ⌀) 10 mm
vikt 2,95 kg
bullernivå 85 dB(A)
maximala vibrationer enligt EN 6,7 m/s2
Längd 435 mm
Produktslag Mejselhammare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 079730 P2551
EAN / GTIN 7322590037031
Manufacturer number 8425010351

Beskrivelse

Utförande:

Praktisk mejselhammare för mejselarbeten och kapning.
Med starkt vibrationsdämpande egenskaper.

Leveransinnehåll:

Inklusive erforderlig nippel.

Reservdel:

Utvalda underhållssatser (Service Kits): Slitdelssatser för förebyggande underhåll och skötsel kan på begäran fås till de flesta av tryckluftsverktygen från Atlas Copco.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar