Szlifierki proste pneumatyczne, ⌀ tulejki zaciskowej 6 mm długie, Typ: 7411

Nr art.: 079457 7411
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
74 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gwint przyłączający NPT
Przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) 10 mm
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza 102 l/min
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Średnica tulei mocującej 6 mm
Maks. prędkość obrotowa 22 000 min-1
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 91,7 dB
Moc przekazywana 420 W
Cechy szczególne Zmienna prędkość obrotowa
Wibracje wg EN maks. 3,1 m/s2
Rodzaj produktu szlifierka prosta
Długość całkowita 180 mm
Masa całkowita 0,7 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 079457 7411
EAN / GTIN 015451781545
Numer producenta 8941074100
Producent/osoba odpowiedzialna Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com

Opis

Wykonanie:

Miniaturowa szlifierka prosta o wysokiej prędkości obrotowej na biegu jałowym zapewnia cichą i wydajną pracę. Wbudowany regulator liczby obrotów zapewnia precyzyjną wydajność i kontrolę.

W dostawie:

W komplecie po 1× tulejka zaciskowa 1/4 cala i 6 mm.