Meuleuse droite pneumatique, ⌀ pince de serrage 6 mm longues, Type: 7411

Réf.: 079457 7411
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
101 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 7411
Diamètre pince de serrage 6 mm
Vitesse de rotation max. 22 000 min-1
Niveau sonore 91,7 dB
Raccord fileté 1/4 NPT
Puissance de décharge 420 W
Particularité vitesse de rotation variable
Vibrations suivant EN max. 3,1 m/s2
Type de produit meuleuse droite
Longueur totale 180 mm
Poids total 0,7 kg

Identification et classification

Référence article 079457 7411
EAN / GTIN 015451781545
Réf. fabricant 8941074100
Fabricant/personne responsable Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com

Description

Exécution:

Mini‑meuleuse droite avec vitesse de rotation à vide élevée pour un ponçage silencieux et efficace. Puissance et contrôle précis grâce au régulateur de vitesse intégré.

Livraison:

Avec 1× pince de serrage 1/4 pouce et 6 mm de chaque.