{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | 7411 | |
| Průměr upínacích kleštin | 6 mm | |
| Otáčky max. | 22 000 min-1 | |
| Pracovní hluk | 91,7 dB | |
| Připojovací závit | 1/4 NPT | |
| Odevzdaný výkon | 420 W | |
| Zvláštní znaky | Variabilní otáčky | |
| Vibrace podle EN max. | 3,1 m/s2 | |
| Druh produktu | přímá bruska | |
| Celková délka | 180 mm | |
| Hmotnost celkem | 0,7 kg |
| Katalogové číslo | 079457 7411 | |
| EAN / GTIN | 015451781545 | |
| Číslo výrobce | 8941074100 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com |