{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Rosca de conexión | NPT | |
| Conexión aire comprimido | 1/4 pul | |
| Tamaño de tubo flexible recomendado (diámetro interior) | 10 mm | |
| Demanda de aire máxima | 102 l/min | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con aire comprimido | |
| Diámetro de la pinza de sujeción | 6 mm | |
| Número de revoluciones máx. | 22.000 min-1 | |
| Nivel sonoro de funcionamiento | 91,7 dB | |
| Potencia generada | 420 W | |
| Particularidad | Número de revoluciones variable | |
| Vibraciones según EN máx. | 3,1 m/s2 | |
| Tipo de producto | lijadora recta | |
| Longitud total | 180 mm | |
| Peso total | 0,7 kg |
| Número de artículo | 079457 7411 | |
| EAN / GTIN | 015451781545 | |
| Número del fabricante | 8941074100 | |
| Fabricante/responsable | Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com |