{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | 7411 | |
| Durchmesser Spannzange | 6 mm | |
| Drehzahl max. | 22 000 min-1 | |
| Arbeitsgeräusch | 91,7 dB | |
| Anschlussgewinde | 1/4 NPT | |
| Abgabeleistung | 420 W | |
| Besonderheit | Variable Drehzahl | |
| Vibration nach EN max. | 3,1 m/s2 | |
| Produktart | Geradschleifer | |
| Länge gesamt | 180 mm | |
| Gewicht gesamt | 0,7 kg |
| Artikelnummer | 079457 7411 | |
| EAN / GTIN | 015451781545 | |
| Herstellernummer | 8941074100 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com |