Zawiesia, maksymalny ciężar zawieszenia: 1,5kg

Nr art.: 079295 1,5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
87 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny ciężar zawieszenia (kg) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość liny 0,9 m
udźwig 0,5 kg - 1,5 kg
maks. nośność 1,5 kg
masa 0,35 kg
Rodzaj produktu Wciągnik sprężynowy / zawiesie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 079295 1,5
EAN / GTIN 4014586835075
Numer producenta 90801012008
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Wykonanie:

Zawiesie (balanser) z automatycznym zwijaniem węża, do różnych zakresów masy, stabilny korpus aluminiowy. Masa narzędzia nie obciąża pracownika obsługi i dzięki temu znacznie zmniejsza się zmęczenie.
Odporna na uderzenia obudowa z tworzywa sztucznego.
Zawiesia (balansery) podwyższają komfort i bezpieczeństwo obsługi przy pracach z elektronarzędziami i ciężkimi urządzeniami.
  • „lekki“ stan narzędzi roboczych
  • porządek w miejscu pracy
  • gotowe do użytku narzędzia robocze
  • bezpieczeństwo w miejscu pracy dzięki zawieszeniu narzędzia i przewodu
  • środki robocze w polu widzenia i zasięgu ręki pracującego
  • dzięki wyrównaniu masy można ustanowić równowagę na całej długości liny.
Przewód z nylonu.