Tasapainotin, suurin ripustuskuorma: 1,5kg

Tuote nro.: 079295 1,5
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
208 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

suurin ripustuskuorma (kg) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Köyden pituus 0,9 m
Tuotetyyppi jousitettu tasapainotin
Ominaisuudet Automaattinen jousen palautus
Kotelon materiaali alumiiniseos
Kantavuus maks. 1,5 kg
Kokonaispaino 0,35 kg

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 079295 1,5
EAN / GTIN 4014586835075
Valmistajan numero 90801012008
Valmistaja/vastuuhenkilö C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Kuvaus

Malli:

Tasapainotin, automaattinen rullaus, eri painoalueille, tukeva alumiinikotelo. Työkalun paino ei rasita käyttäjää, ja siksi rasitusvammat vähenevät huomattavasti.
Iskunkestävä muovikuori.
Balancer parantaa käyttömukavuutta ja -turvallisuutta, kun käytetään sähkötyökaluja ja painavia laitteita.
  • Työlaitteen painoton tila.
  • Järjestys työskentelypaikalla.
  • Käyttövalmiit työlaitteet ja työkalut.
  • Turvallisuus työpaikalla laitteiden ja johtimien ripustuksen ansiosta.
  • Työvälineet näkyvillä ja käyttövalmiina.
  • Tasapainotus voidaan säätää koko vaijerin pituudelle.
Kaapeli nailonia.

Kuvaus:

Tasapainotin, kantavuus enint. 1,5 kg
Laitteen ja johdon turvallinen ripustaminen ”painottomassa” tilassa.

Tunnus:

  • Kantavuus säädettävissä 0,5 - 1,5 kg
  • Tehdasasetus 1 kg
  • Köyden maks. ulosvetopituus 0,9 m
  • Vetoa kestävä nailonköysi; paino 0,35 kg

Etu:

Pieni koko.
Tasainen vetovoima.
Helppo säätää.
Vetoa kestävä nailonköysi.
Kierrekaapeli saatavana tarvikkeena.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kirjaudu sisään

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin

Saatavuus