Equilibrador, carga rebocável máx.: 1,5kg

N.º do artigo: 079295 1,5
Desconto
66,84 €
Preço por 1 peça
Preço válido até 31/12/2026
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
208 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

carga rebocável máx. (kg) Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento do cabo 0,9 m
Tipo de produto cabo enrolador equilibrador/Balancer
Propriedades retorno de mola automático
material da caixa liga de alumínio
capacidade de carga máx. 1,5 kg
peso total 0,35 kg

Identificação e classificação

Número do artigo 079295 1,5
EAN/GTIN 4014586835075
Número do fabricante 90801012008
Fabricante/responsável C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descrição

Versão:

Equilibrador com sistema automático de enrolamento para diferentes faixas de peso, caixa de alumínio estável. O peso da ferramenta é retirado ao operador, reduzindo significativamente a fadiga.
Caixa de plástico resistente a impactos.
Os equilibradores aumentam o conforto e a segurança de operação ao trabalhar ferramentas elétricas e aparelhos pesados.
  • Estado “suspenso” dos utensílios de trabalho.
  • Organização no posto de trabalho.
  • Utensílios de trabalho e ferramentas à mão.
  • Segurança no posto de trabalho devido à suspensão de aparelhos e cabos de alimentação.
  • Meios de trabalho no campo de visão e ao alcance do operador.
  • O equilíbrio pode ser ajustado em todo o comprimento da extensão do cabo através de uma compensação de peso.
Cabo de nylon.

Descrição:

Equilibrador com capacidade de carga até 1,5 kg
Suspensão segura de aparelhos e cabos de alimentação em estado “suspenso”.

Característica:

  • Capacidade de carga ajustável 0,5 - 1,5 kg
  • Definição de fábrica 1 kg
  • Extensão máx. do cabo 0,9 m
  • Modelo com corda de nylon resistente à tração; peso 0,35 kg

Vantagem:

Dimensões reduzidas.
Força de tração constante.
Ajuste fácil.
Cabo de nylon resistente à tração.
Cabo espiral disponível como acessório.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a 

Disponibilidade