• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!

Zawiesia, maksymalny ciężar zawieszenia: 1,5kg

Nr art.: 079295 1,5
Rabat
387,35 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 gru 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
225 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny ciężar zawieszenia (kg) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość liny 0,9 m
Rodzaj produktu Wciągnik sprężynowy / zawiesie
Właściwości Automatyczne cofanie sprężynowe
Materiał obudowy stop aluminiowy
Maks. nośność 1,5 kg
Masa całkowita 0,35 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 079295 1,5
EAN / GTIN 4014586835075
Numer producenta 90801012008
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Wykonanie:

Zawiesie (balanser) z automatycznym zwijaniem węża, do różnych zakresów masy, stabilny korpus aluminiowy. Masa narzędzia nie obciąża pracownika obsługi i dzięki temu znacznie zmniejsza się zmęczenie.
Odporna na uderzenia obudowa z tworzywa sztucznego.
Zawiesia (balansery) podwyższają komfort i bezpieczeństwo obsługi przy pracach z elektronarzędziami i ciężkimi urządzeniami.
  • „lekki“ stan narzędzi roboczych
  • porządek w miejscu pracy
  • gotowe do użytku narzędzia robocze
  • bezpieczeństwo w miejscu pracy dzięki zawieszeniu narzędzia i przewodu
  • środki robocze w polu widzenia i zasięgu ręki pracującego
  • dzięki wyrównaniu masy można ustanowić równowagę na całej długości liny.
Przewód z nylonu.

Opis:

Zawiesie o udźwigu do 1,5 kg
Bezpieczne zawieszanie urządzenia i przewodu zasilającego w stanie „nieważkości”.

Cecha szcz.:

  • Udźwig regulowany w zakresie 0,5–1,5 kg
  • Ustawienie fabryczne: 1 kg
  • maks. długość robocza liny 0,9 m
  • Wykonanie: wytrzymała na rozciąganie lina nylonowa; masa 0,35 kg

Zaleta:

Niewielki rozmiar.
Stała siła uciągu.
Łatwa regulacja.
Wytrzymała na rozciąganie lina nylonowa.
Kabel spiralny dostępny jako wyposażenie.