• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Pistol de înşurubare, Tip: 7

Cod articol.: 079222 7
Reducere
2.640,12 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuplu min., 1 30 Nm
Racord de aer comprimat 1/4 inch
Dimensiune recomandată a furtunului (diametru interior) 9,5 mm
Debit maxim de aer necesar 600 l/min
Turaţie, max., 1 6.100 min-1
Cuplu max., 1 50 Nm
Denumirea producătorului FLT-7-3 BF EC
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Culoarea portocaliu; negru
Cu funcție de impact nu
Dimensiuni 3/8
Tip produs Șurubelniţă
Lungimea totală 190 mm
Moment de rotație 1
Turaţie 1
Execuția suportului de scule hexagon
Caracteristici / echipament Formă constructivă compactă
Rotația dreapta/stânga poate fi modificată nu
Greutate totală 1,1 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 079222 7
EAN / GTIN 4589484330552
Număr producător 5412105704
Producător/responsabil Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com

Descriere

Execuţie:

Şurubelniţă cu impulsuri foarte compactă şi robustă sub formă de pistol, pentru utilizări multiple la montaj. Înşurubare fiabilă şi precisă datorită celulei de puls încorporate. Cu deconectare. Interval specificat al momentului de torsiune, toleranţe foarte mici ale momentului de torsiune. Deosebit de precisă datorită acurateţei la repetabilitate extrem de ridicate şi mecanismului de deconectare.
Modelele prezentate utilizează unitatea de puls cu 2 foi patentată de Fuji, combinată cu un motor cu cameră dublă. Această combinaţie oferă un raport performanţă-greutate cu 50% mai bun faţă de sculele de montaj comparabile. Optimizat pentru manevrare ergonomică.
Celula hidraulică de puls constituie piesa centrală a unei şurubelniţe cu impulsuri. Ea transformă momentul de torsiune transmis de motor în şocuri pulsatile şi le multiplică – similar bătăii unui mecanism de percuţie în şurubelniţa cu percuţie. Însă în cazul şurubelniţei cu impulsuri dispar caracteristicile negative ale lovirii metal pe metal. Întrucât toate piesele mobile sunt înconjurate de ulei, vibraţile şi nivelul de zgomot rămân reduse. La nivelul mânerului nu există aproape niciun moment de reacţie.
Reacţie foarte mică a momentului de torsiune în mâner, datorită ciclului de puls foarte scurt. Spre deosebire de o şurubelniţă cu percuţie, şurubelniţa cu impulsuri nu are contact metal pe metal şi astfel asigură impulsuri mai moi şi mai stabile.

Avantaj:

  • mai puţine vibraţii.
  • mai puţin zgomot produs.
  • o durabilitate mai îndelungată comparativ cu şurubelniţele cu percuţie tradiţionale.

Aplicaţie:

  • Pentru aplicaţii care presupun producerea unor zgomote şi vibraţii reduse.
  • Excelent pentru îmbinări moi prin înşurubare

Livrare:

Şurubelniţă cu capac de protecţie din cauciuc incl. cârlig de suspendare pentru acţionarea cu arc (stabilizator).