Wkrętarki udarowe pneumatyczne 1/2 cala, z regulacją, Typ: 7755

Nr art.: 079203 7755
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Moment obrotowy, min., 1 80 Nm
Gwint przyłączający NPT
Przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) 10 mm
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza 156 l/min
prędkość obrotowa, maks., 1 7 700 min-1
Moment obrotowy, maks., 1 575 Nm
Oznaczenie producenta 7755
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Kolor Czerwony; Czarny
Maks. rozmiar śruby M24
Z funkcją udaru tak
Wielkość, 4-kątne 1/2
Rodzaj produktu Wkrętarka udarowa
Długość całkowita 169 mm
Moment obrotowy 1
Prędkość obrotowa 1
Rodzaj uchwytu narzędziowego 4-kątne
Maks. wibracje wg EN 8,5 m/s2
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 93 dB
Masa całkowita 1,85 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 079203 7755
EAN / GTIN 015451783815
Numer producenta 8941077551
Producent/osoba odpowiedzialna Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com

Opis

Wykonanie:

Wkrętarki udarowe z regulacją mocy. Innowacyjne i bardzo łatwe w obsłudze sterowanie mocą: 11 ustawień dla obrotów w prawo. Wbudowane wieloosiowe, obrotowe przyłącze powietrza Air Flex Mini.