{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Drehmoment, min., 1 | 80 Nm | |
| Anschlussgewinde | NPT | |
| Druckluft-Anschluss | 1/4 Zoll | |
| empfohlene Schlauchgröße (Innendurchmesser) | 10 mm | |
| Luftbedarf max. | 156 l/min | |
| Drehzahl, max., 1 | 7 700 min-1 | |
| Drehmoment, max., 1 | 575 Nm | |
| Herstellerbezeichnung | 7755 | |
| Energieversorgung | Druckluftbetrieben | |
| Farbe | rot; schwarz | |
| Schraubengröße max. | M24 | |
| mit Schlagfunktion | ja | |
| Größe, Vierkant | 1/2 | |
| Produktart | Schlagschrauber | |
| Länge gesamt | 169 mm | |
| Drehmoment | 1 | |
| Drehzahl | 1 | |
| Ausführung Werkzeugaufnahme | Vierkant | |
| Vibration max. nach EN | 8,5 m/s2 | |
| Arbeitsgeräusch | 93 dB | |
| Gewicht gesamt | 1,85 kg |
| Artikelnummer | 079203 7755 | |
| EAN / GTIN | 015451783815 | |
| Herstellernummer | 8941077551 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com |