Clés à chocs pneumatiques 1/2 pouce, réglable, Type: 7755

Réf.: 079203 7755
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple, min., 1 80 Nm
Raccord fileté NPT
Raccord pneumatique 1/4 pouce
Taille de tuyau recommandée (diamètre intérieur) 10 mm
Quantité maximale d’air absorbé 156 l/min
Vitesse de rotation, max., 1 7 700 min-1
Couple, max., 1 575 Nm
Référence fabricant 7755
Alimentation électrique fonctionnement à l’air comprimé
Couleur Rouge; noir
Taille de vis max. M24
Avec fonction de frappe oui
Réf., carré 1/2
Type de produit boulonneuse/clé à chocs
Longueur totale 169 mm
Couple 1
Vitesse de rotation 1
Exécution porte-outils carré
Vibrations suivant EN 8,5 m/s2
Niveau sonore 93 dB
Poids total 1,85 kg

Identification et classification

Référence article 079203 7755
EAN / GTIN 015451783815
Réf. fabricant 8941077551
Fabricant/personne responsable Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com

Description

Exécution:

Clé à chocs avec régulation de puissance réglable. Commande de puissance très innovante et extrêmement simple d'emploi: 11 réglages en rotation à droite. Raccord pneumatique pivotant multiaxial Air Flex Mini intégré.