Destornilladores de impacto neumáticos 1/2 pulgada, regulable, Tipo: 7755

Número de artículo: 079203 7755
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Par de giro, mín., 1 80 Nm
Rosca de conexión NPT
Conexión aire comprimido 1/4 pul
Tamaño de tubo flexible recomendado (diámetro interior) 10 mm
Demanda de aire máxima 156 l/min
Número de revoluciones, máx., 1 7.700 min-1
Par de giro, máx., 1 575 Nm
Denominación del fabricante 7755
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Color rojo; negro
Tamaño de tornillo máx. M24
Con función de percusión sí
Tamaño, cuadrado 1/2
Tipo de producto Atornillador de impacto
Longitud total 169 mm
Par de giro 1
Número de revoluciones 1
Versión portaherramientas cuadrado
Vibraciones máx. según EN 8,5 m/s2
Nivel sonoro de funcionamiento 93 dB
Peso total 1,85 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 079203 7755
EAN / GTIN 015451783815
Número del fabricante 8941077551
Fabricante/responsable Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com

Descripción

Ejecución:

Destornillador de percusión con regulación de potencia ajustable. Control del rendimiento muy innovador y muy fácil de manejar: 11 ajustes en el giro a la derecha. Conexión de aire giratoria multiaxial Air Flex Mini integrada.