Şurubelniţă cu percuţie pneumatică 1/2 inch reglabil, Tip: 7755

Cod articol.: 079203 7755
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuplu min., 1 80 Nm
Racord filetat NPT
Racord de aer comprimat 1/4 inch
Dimensiune recomandată a furtunului (diametru interior) 10 mm
Debit maxim de aer necesar 156 l/min
Turaţie, max., 1 7.700 min-1
Cuplu max., 1 575 Nm
Denumirea producătorului 7755
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Culoarea roşu; negru
Dimensiune șurub max. M24
Cu funcție de impact da
Dimensiuni, pătrat 1/2
Tip produs Șurubelniţă cu percuţie
Lungimea totală 169 mm
Moment de rotație 1
Turaţie 1
Execuția suportului de scule pătrat
Vibraţie max. conform EN 8,5 m/s2
Zgomot de lucru 93 dB
Greutate totală 1,85 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 079203 7755
EAN / GTIN 015451783815
Număr producător 8941077551
Producător/responsabil Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com

Descriere

Execuţie:

Şurubelniţă cu percuţie cu reglare a puterii. Element de comandă a puterii extrem de inovativ şi de simplu de operat: 11 setări în sens orar. Racord rabatabil multiaxial integrat pentru aer Air Flex Mini.