{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Moment obrotowy, min., 1 | 96 Nm | |
| Gwint przyłączający | NPT | |
| Przyłącze pneumatyczne | 1/4 cal | |
| Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) | 10 mm | |
| Maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 498 l/min | |
| prędkość obrotowa, maks., 1 | 6 400 min-1 | |
| Moment obrotowy, maks., 1 | 328 Nm | |
| Oznaczenie producenta | 7731 | |
| Zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Maks. rozmiar śruby | M20 | |
| Z funkcją udaru | tak | |
| Maks. moment zrywający | 415 Nm | |
| Wielkość, 4-kątne | 3/8 | |
| maximaler Schrauben-⌀ (8.8-12.9) | M20 | |
| Rodzaj produktu | Wkrętarka udarowa | |
| Długość całkowita | 112 mm | |
| Moment obrotowy | 1 | |
| Prędkość obrotowa | 1 | |
| Rodzaj uchwytu narzędziowego | 4-kątne | |
| Maks. wibracje wg EN | 8,5 m/s2 | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 93 dB | |
| Cechy szczególne / wyposażenie | Zwarta konstrukcja | |
| Przełączanie na obroty prawe/lewe | tak | |
| Masa całkowita | 1,3 kg |
| Numer artykułu | 079201 7731 | |
| EAN / GTIN | 015451720650 | |
| Numer producenta | 8941077310 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com |