Pneumatický rázový utahovák kompaktní, Typ: 7731

Artiklové číslo: 079201 7731
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 079201 7731
EAN / GTIN 015451720650
Číslo výrobce 8941077310
Výrobce/odpovědná osoba Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com

Popis

Provedení:

Kompaktní, výkonný rázový mini utahovák s hliníkovým pláštěm. Uživatelsky přívětivé side-2-side přepínání mezi pravým/levým chodem pomocí 2stupňové ovládací páčky.
Maximální uvolňovací moment 415 Nm. Robustní rázový mechanizmus.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost