Alternativartikel:

Druckluft-Schlagschrauber kompakt, Typ: 7731

Artikel-Nr.: 079201 7731
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Drehmoment, min., 1 96 Nm
Anschlussgewinde NPT
Druckluft-Anschluss 1/4 Zoll
empfohlene Schlauchgröße (Innendurchmesser) 10 mm
Luftbedarf max. 498 l/min
Drehzahl, max., 1 6 400 min-1
Drehmoment, max., 1 328 Nm
Herstellerbezeichnung 7731
Energieversorgung Druckluftbetrieben
Farbe rot; schwarz
Schraubengröße max. M20
mit Schlagfunktion ja
Losbrechmoment max. 415 Nm
Größe, Vierkant 3/8
maximaler Schrauben-⌀ (8.8-12.9) M20
Produktart Schlagschrauber
Länge gesamt 112 mm
Drehmoment 1
Drehzahl 1
Ausführung Werkzeugaufnahme Vierkant
Vibration max. nach EN 8,5 m/s2
Arbeitsgeräusch 93 dB
Besonderheit / Ausstattung kompakte Bauform
Rechts-/Linkslauf umstellbar ja
Gewicht gesamt 1,3 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 079201 7731
EAN / GTIN 015451720650
Herstellernummer 8941077310
Hersteller/verantwortliche Person Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com

Beschreibung

Ausführung:

Kompakter, leistungsstarker Mini-Schlagschrauber mit Aluminiumgehäuse. Bedienerfreundliche Side-2-Side-Umsteuerung für Rechts-/Linkslaufwechsel durch 2-stufigen Betätigungshebel.
415 Nm maximales Lösedrehmoment. Jumbohammer-Schlagwerk.