{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Moment obrotowy, min., 1 | 200 Nm | |
| Gwint przyłączający | NPT | |
| Przyłącze pneumatyczne | 3/8 cal | |
| Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) | 13 mm | |
| Maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 984 l/min | |
| prędkość obrotowa, maks., 1 | 4 850 min-1 | |
| Moment obrotowy, maks., 1 | 900 Nm | |
| Oznaczenie producenta | 7762 | |
| Zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Maks. rozmiar śruby | M20 | |
| Z funkcją udaru | tak | |
| Maks. moment zrywający | 1 420 Nm | |
| Wielkość, 4-kątne | 3/4 | |
| Rodzaj produktu | Wkrętarka udarowa | |
| Długość całkowita | 158 mm | |
| Moment obrotowy | 1 | |
| Prędkość obrotowa | 1 | |
| Rodzaj uchwytu narzędziowego | 4-kątne | |
| Maks. wibracje wg EN | 10,7 m/s2 | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 92,8 dB | |
| Cechy szczególne / wyposażenie | Zwarta konstrukcja | |
| Przełączanie na obroty prawe/lewe | tak | |
| Masa całkowita | 2,9 kg |
| Numer artykułu | 079201 7762 | |
| EAN / GTIN | 015451768911 | |
| Numer producenta | 8941077620 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com |