Hay una alternativa para este artículo

Destornilladores de impacto neumáticos compacto, Tipo: 7731

Número de artículo: 079201 7731
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Par de giro, mín., 1 96 Nm
Rosca de conexión NPT
Conexión aire comprimido 1/4 pul
Tamaño de tubo flexible recomendado (diámetro interior) 10 mm
Demanda de aire máxima 498 l/min
Número de revoluciones, máx., 1 6.400 min-1
Par de giro, máx., 1 328 Nm
Denominación del fabricante 7731
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Color rojo; negro
Tamaño de tornillo máx. M20
Con función de percusión sí
Par inicial de arranque máx. 415 Nm
Tamaño, cuadrado 3/8
maximaler Schrauben-⌀ (8.8-12.9) M20
Tipo de producto Atornillador de impacto
Longitud total 112 mm
Par de giro 1
Número de revoluciones 1
Versión portaherramientas cuadrado
Vibraciones máx. según EN 8,5 m/s2
Nivel sonoro de funcionamiento 93 dB
Particularidad / equipamiento Modo de construcción compacto
Marcha conmutable a derecha / a izquierda sí
Peso total 1,3 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 079201 7731
EAN / GTIN 015451720650
Número del fabricante 8941077310
Fabricante/responsable Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com

Descripción

Ejecución:

Mini atornillador de impacto compacto y de alta potencia con carcasa de aluminio. Control Side-2-Side cómodo para el usuario para cambio de marcha derecha/izquierda mediante palanca de accionamiento de 2 niveles.
Par de giro para aflojar máximo de 415 Nm. Mecanismo de percusión de martillo Jumbo.