Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Pneumatyczna wkrętarka udarowa, Typ: W2412

Nr art.: 079171 W2412
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
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Moment obrotowy, min., 1 100 Nm
Gwint przyłączający BSP
Przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) 10 mm
Maksymalne ciśnienie robocze 6,3 bar
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza 780 l/min
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 88 dB
prędkość obrotowa, maks., 1 7 400 min-1
Moment obrotowy, maks., 1 300 Nm
Oznaczenie producenta W2412
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Maks. rozmiar śruby M16
Z funkcją udaru tak
Wielkość, kwadrat zewn. 1/2
Rodzaj produktu Wkrętarka udarowa
Długość całkowita 113 mm
Wysokość całkowita 178 mm
Moment obrotowy 1
Prędkość obrotowa 1
Rodzaj uchwytu narzędziowego kwadrat zewn.
Maks. wibracje wg EN 5,6 m/s2
Cechy szczególne / wyposażenie Do pracy w ciasnych miejscach; Z hakiem do paska
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak
Typowe zastosowanie Light
Masa całkowita 1,4 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 079171 W2412
EAN / GTIN 7322590052553
Numer producenta 8434124862
Producent/osoba odpowiedzialna Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Wetterschacht 9, 45139 Essen, Deutschland, www.atlascopco.de

Opis

Wykonanie:

Wszystkie informacje techniczne dotyczą ciśnienia 6,3 bar i podanej ⌀ wewnętrznej węża.
Mocne wkrętarki udarowe.
Prowadzenie powietrza wylotowego przez uchwyt, przełączane na obroty prawe i lewe.
  • dobrze wyważona i ergonomiczna.

Zastosowanie:

Do trudno dostępnych miejsc z niewielką ilością wolnej przestrzeni.

Część zamienna:

Wybrane zestawy serwisowe: zestawy części zamiennych do konserwacji i utrzymania dostępne są na zamówienie dla większości narzędzi pneumatycznych Atlas Copco.