Pneumatski udarni odvijač W2412

Artikl br.: 079171 W2412
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača W2412
Područje okretnog momenta 100 Nm - 300 Nm
maksimalni ⌀ vijka (8.8−12.9) M16
maksimalan broj okretaja 7.400 min-1
Pogonski profil prihvata za alat
Dimenzije prihvata za alat 1/2 col
Oblik konstrukcije Pištolj
maksimalna potreba za zrakom 780 l/min
Priključni navoj BSP
Priključak tlačnog zraka 1/4 col
preporučena veličina crijeva (unutarnji ⌀) 10 mm
Težina 1,4 kg
Radna buka 88 dB(A)
maksimalne vibracije prema EN 5,6 m/s2
Duljina 113 mm
Visina 178 mm
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 079171 W2412
EAN / GTIN 7322590052553
Broj proizvođača 8434124862

Opis

Izvedba:

Svi tehnički podaci odnose se na tlak protoka od 6,3 bara i deklarirani unutarnji ⌀ crijeva.
Učinkoviti udarni odvijač.
Odvod ispušnog zraka preko ručke, može se preusmjeriti za desni / lijevi hod.
  • Dobro izbalansirano i ergonomsko.

Upotreba:

Prikladno za teško dostupna mjesta i skučene prostore.

Zamjenski dio:

Odabrane garniture za održavanje (servisni kitovi): garniture dijelova za zamjenu za preventivno i redovito održavanje isporučive su na upit za većinu Atlas Copco pneumatskih alata.
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu