{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Moment obrotowy, min., 1 | 150 Nm | |
| Gwint przyłączający | BSP | |
| Przyłącze pneumatyczne | 1/4 cal | |
| Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) | 10 mm | |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 6,3 bar | |
| Maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 1 020 l/min | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 89 dB | |
| prędkość obrotowa, maks., 1 | 6 500 min-1 | |
| Moment obrotowy, maks., 1 | 400 Nm | |
| Oznaczenie producenta | W2910 | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
| Maks. rozmiar śruby | M14 | |
| Z funkcją udaru | tak | |
| Wielkość, kwadrat zewn. | 3/8 | |
| Rodzaj produktu | Wkrętarka udarowa | |
| Długość całkowita | 160 mm | |
| Wysokość całkowita | 178 mm | |
| Liczba biegów/stopni | 3 | |
| Moment obrotowy | 1 | |
| Prędkość obrotowa | 1 | |
| Rodzaj uchwytu narzędziowego | kwadrat zewn. | |
| Maks. wibracje wg EN | 3,3 m/s2 | |
| Przełączanie na obroty prawe/lewe | tak | |
| Typowe zastosowanie | Heavy Duty | |
| Masa całkowita | 1,2 kg |
| Numer artykułu | 079171 W2910 | |
| EAN / GTIN | 7322590051310 | |
| Numer producenta | 8434124850 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Wetterschacht 9, 45139 Essen, Deutschland, www.atlascopco.de |