{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | W2412 | |
Nyomatéktartomány | 100 Nm - 300 Nm | |
Max. csavar ⌀ (8.8−12.9) | M16 | |
Maximális fordulatszám | 7 400 min-1 | |
Szerszámbefogó meghajtási profil | □ | |
Szerszámbefogó mérete | 1/2 coll | |
Felépítés | Pisztoly | |
Maximum levegőigény | 780 l/min | |
Csatlakozó menet | BSP | |
Sűrített levegő csatlakozó | 1/4 coll | |
Ajánlott tömlőméret (belső ⌀) | 10 mm | |
Súly | 1,4 kg | |
Működési zajkibocsátás | 88 dB(A) | |
Max. vibráció EN szerint | 5,6 m/s2 | |
Hossz | 113 mm | |
Magasság | 178 mm | |
Termék fajtája | Csavarozó |
Cikkszám | 079171 W2412 | |
EAN / GTIN | 7322590052553 | |
Gyártó száma | 8434124862 |